Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14023.G
Cod. Produttore
14023.G
Cod. EAN
8007352115026

Informazioni di prodotto

Tasto 3M illuminabile a disco bianco

Documentazione tecnica

Tasto intercambiabile 3 moduli, illuminabile a disco, bianco

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9003

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

profondità

1430

Produttore

Tasto 3M illuminabile a disco bianco Plana