Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione
bilico monopezzo
impiego
interruttore/tasto
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
materiale
plastica
superficie
verniciato
colore
argento
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
codice RAL (simile)
9006
esecuzione della superficie
brillante
finestra di controllo/uscita luce
senza alogeni
profondità
1470
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te