Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14022.P.SL
Cod. Produttore
14022.P.SL
Cod. EAN
8007352320512

Informazioni di prodotto

Tasto 2M simbolo chiave Silver

Documentazione tecnica

Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo chiave illuminabile, Silver

codice RAL (simile)

9006

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

stampa/marcatura

simbolo "porta"

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione

bilico monopezzo

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

profondità

1470

Produttore

TASTO 2M SIMBOLO CHIAVE SILVER