Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20022.C
Cod. Produttore
20022.C
Cod. EAN
8007352252721

Informazioni di prodotto

Tasto 2M simbolo campanello grigio

Documentazione tecnica

Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo campanello illuminabile, grigio

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

7024

esecuzione della superficie

opaco

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

profondità

1115

Produttore

Tasto 2M simbolo campanello grigio