Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20021.P.N
Cod. Produttore
20021.P.N
Cod. EAN
8007352284906

Informazioni di prodotto

Tasto 1M simbolo chiave Next

Documentazione tecnica

Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo chiave illuminabile, Next

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9022

esecuzione della superficie

opaco

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

profondità

600

Produttore

Tasto 1M simbolo chiave Next