Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14506.SL
Cod. Produttore
14506.SL
Cod. EAN
8007352362833

Informazioni di prodotto

Tasto 1M com. radiofrequenza Silver 2pz

Documentazione tecnica

Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, Silver - 2 pezzi

esecuzione

tasto monopezzo

stampa/marcatura

senza stampa

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9006

esecuzione della superficie

brillante

senza alogeni

profondità

700

Produttore

Tasto 1M com. radiofrequenza Silver 2pz Plana