Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
corrente d’uscita max.
100 mA
lunghezza del sensore
50 mm
temperatura ambiente
-20 °C
funzione di contatto
con commutazione alla luce
ampiezza di scansione
1200 mm
numero di uscite semiconduttori sicure
metodo di regolazione
Teach-In
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
forma della scatola
blocco
materiale della scatola
plastica
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
classe di protezione della risorsa
classe di protezione 0
tempo di reazione
25 ms
larghezza del sensore
18 mm
tipo di tensione
AC/DC
portata del campo di protezione
0.3 m
esecuzione dell’uscita di commutazione
PNP/PNP
grado di protezione (IP)
IP67K
altezza del sensore
esecuzione del collegamento elettrico
connettore M12
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
10 V
materiale della superficie ottica
tipo di luce
diodo laser, luce rossa
classe di protezione laser
classe 2
distanza del riflettore min.
1 mm
esecuzione della funzione di commutazione
programmabile/configurabile
max. distanza di commutazione
frequenza di commutazione
600 Hz
Serie
Photoelectric_sensors_XU
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te