Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00048213
Cod. Produttore
00048213
Cod. EAN
4006209482131

Informazioni di prodotto

FID 50

Documentazione tecnica

Fissaggio su pannelli isolanti FID
Il fissaggio per installazioni senza ponte termico su pannelli isolanti

Materiali di supporto:
  • Pannelli isolanti resistenti a compressione, non intonacati
  • Pannelli isolanti resistenti a compressione, intonacati
  • Pannelli di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS)


Vantaggi:
  • Gli oggetti da fissare possono essere installati senza ponte termico.
  • La geometria del FID permette un’installazione semplice, senza preforatura, in strati sottili di intonaco, risparmiando così una fase dell’installazione.
  • Il FID 50 è utilizzato in pannelli isolanti sottili a partire da 50 mm. Il FID 90 è utilizzato in pannelli isolanti più spessi e può sopportare carichi più alti.
  • L’impronta per l’inserto permette l’installazione con avvitatore, garantendo così un montaggio veloce ed economico.


Applicazioni:

Per fissare accessori leggeri in pannelli isolanti intonacati o non intonacati. Le aree di applicazione sono:

  • Facciate con sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS)
  • Isolamento
  • Applicazioni elettriche
  • Applicazioni refrigerate e climatizzate
  • Applicazioni acustiche


Funzionamento:
  • Il FID può essere installato nel pannello isolante con un avvitatore elettrico o a mano.
  • La speciale spirale filettata ricava la sua sede nel pannello isolante.
  • Gli oggetti sono fissati con una vite da 4,5 mm per il FID 50 e con una vite da 6 mm per il FID 90.
  • L’ingresso d’acqua nell’isolamento può essere prevenuta sigillando il collarino del fissaggio con un sigillante idoneo dopo l’installazione non passante.
  • Si raccomanda di eseguire un preforo da 6 mm in sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) con intonaco.

Specifiche tecniche:
  • Per spessore isolamento: 50;
  • Profondit` di avvitamento max: 40;
  • Profondità di avvitamento min: 50;
  • Attacco utensile 1: T40;
  • Viti da legno e truciolari - ds - [mm]: 4,5 - 5;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209482131
  • Codice fischer: 48213

Produttore

Tassello per cappotti FID 50