Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00500902
Cod. Produttore
00500902
Cod. EAN
8001132009024

Informazioni di prodotto

GM 8 Tassello in ghisa

Ancorante in ghisa GM
L’ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturali

Materiali di supporto:

Adatto per:

  • Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato
  • Roccia
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l’ancorante GM resistente anche su roccia e pietra naturale.
  • Grazie al facile smontaggio, l’ancorante GM è riutilizzabile più volte.


Applicazioni:
  • Costruzioni metalliche
  • Macchinari


Funzionamento:
  • GM è idoneo per installazione non passante.
  • Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro.
  • Per una corretta installazione l’ancorante non passante GM deve poggiare sull’elemento da fissare.
  • Per determinare la lunghezza della vite ls:
    Lunghezza vite ls =
    Lunghezza fissaggio
    + Spessore oggetto da fissare tfix
    + Spessore rondella.

Specifiche tecniche:
  • Filettatura interna - A1 - : M 8;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 70;
  • Profondità di avvitamento min - l + 5 - [mm]: 50;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 15;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132009024
  • Codice fischer: 500902