Fissaggio metallico per calcestruzzo cellulare FTP M
Ancorante in metallo per viti metriche per calcestruzzo cellulare
Materiali di supporto:
- Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
- Pannello pieno in gesso per partizioni interne
Vantaggi:
- L’impronta esagonale permette di installare FTP M senza la necessità di alcuno strumento speciale. Questo permette un’installazione veloce.
- FTP M raggiunge capacità portanti molto elevate in calcestruzzo cellulare per una maggiore sicurezza.
- La filettatura esterna a spirale ricava la propria sede per sottosquadro nel calcestruzzo cellulare, riducendo così lo sforzo di installazione.
- La speciale geometria permette un’ancoraggio quasi senza forze di espansione. Questo consente distanze dal bordo e interassi ridotti ed evita fessurazioni sulle pareti intonacate.
Applicazioni:
- Quadri
- Luci
- Mensole a muro
- Armadietti da bagno
- Binari per tende
- Collari per tubi e cavi
- Installazioni distanziate
- Radiatori
- Console per TV
Funzionamento:
- FTP M è idoneo per installazione pre-non passante.
- L’ancorante ricava la propria sede per sottosquadro nel calcestruzzo cellulare durante il processo di installazione.
- Idoneo per viti metriche da 6 a 10 mm.
- Per l’installazione con chiave a brugola: la dimensione della chiave corrisponde al diametro della vite, per esempio FTP M 6 è installato con chiave a brugola da 6.
- Per installazione con avvitatore: utilizzare una bassa coppia di avvitamento e il corretto inserto esagonale.
Specifiche tecniche:- Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 30;
- Vite metrica - M - : M 10;
- Profondità foro min - h1 - [mm]: 80;
- Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 25;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 12 - (14);
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 70;
Riferimenti:- EAN: 4006209784174
- Codice fischer: 78417