Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00550907
Cod. Produttore
00550907
Cod. EAN
8001132509074

Informazioni di prodotto

HM 5X52 S K Tasselli cartongesso- L.azz

fischer HM S K
Fissaggio metallico per lastre e pannelli con vite HM-S K in blister

Materiali di supporto:
  • Cartongesso e lastre in gesso-fibra
  • Lastre per pavimentazione
  • Pannelli per costruzione in fibra di legno
  • Pannello truciolare
  • Compensato


Vantaggi:
  • Grazie alle diverse misure disponibili HM è adatto per diversi materiali con spessore variabile da 3 a 50 mm e quindi per altrettante applicazioni.
  • Con il fissaggio a filo grazie all’espansione permanente e alla filettatura metrica è possibile togliere e rimettere l’oggetto più volte con la massima flessibilità.
  • Con le alette d’espansione e l’ampio raggio di contatto HM aumenta la caricabilità e la sicurezza.
  • I dentini integrati nella rosetta permettono al tassello di fissarsi al cartongesso evitando la rotazione durante l’installazione.


Applicazioni:
  • Quadri
  • Luci
  • Ripiani
  • Porta asciugamani
  • Armadietti con specchio
  • Guide per tende
  • Console per TV
  • Sotto-strutture


Funzionamento:
  • Il tassello in metallo HM è adatto per installazioni a filo pannello.
  • Il tassello dovrà essere selezionato in base allo spessore del materiale da penetrare.
  • Nel corso dell‘installazione, le alette si espandono sul retro del pannello e premono contro un’ampia superficie, distribuendo il carico.
  • HM può essere installato utilizzando la speciale pinza. Se si utilizza un avvitatore o un cacciavite, durante l‘avvitatura ed espansione utilizzare l‘accessorio in dotazione o una piastra da massimo 6 mm come arresto.

Specifiche tecniche:
  • Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147;
  • Blister con: 4 x HM 5 x 52 S K;
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10 - 24;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 58;
  • Spessore pannello - dp - [mm]: 7 - 21;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 10;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 52;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132509074
  • Codice fischer: 550907

Produttore

Tasselli cartongesso HM 5X52 S K