Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00071253
Cod. Produttore
00071253
Cod. EAN
8001132712535

Informazioni di prodotto

TA M8 S/10 Y

fischer TA M S Y
Ancorante con corpo espandente con vite testa esagonale TA M-S Y in scatola di cartone con finestra

Materiali di supporto:

Approvato per:

  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato


Adatto anche per:

  • Calcestruzzo C12/15
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore.
  • Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile.
  • La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione.
  • Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.
  • Il TA M (solo ancorante o con vite) è disponibile anche in acciaio inossidabile A2 (non certificata).
  • I set di fissaggio con viti testa esagonale (S e S-A2), con barra filettata (B), con occhiolo (O) e con gancio (G) forniscono la corretta soluzione per tutte le applicazioni.


Applicazioni:
  • Costruzioni metalliche
  • Corrimano
  • Consolle
  • Gradini
  • Passerelle per cavi
  • Macchinari
  • Scale
  • Cancelli
  • Facciate
  • Installazioni distanziate


Funzionamento:
  • Il TA M è idoneo per installazione non passante.
  • Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro.
  • Per una corretta installazione l'ancorante non passante TA M deve poggiare sull'elemento da fissare oppure la barra filettata e gli altri accessori (gancio e occhiolo) devono essere contrastati con rondella e dado.
  • Per determinare la lunghezza della vite ls:
  • Lunghezza vite ls =
  • Lunghezza fissaggio
  • + Spessore oggetto da fissare tfix
  • + Spessore rondella.

Specifiche tecniche:
  • Contenuto: 8 TA M 8 S/10;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132712535
  • Codice fischer: 71253

Produttore

Tasselli acciaio TA M 8 S/10 Y con vite testa esagonale