Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00048789
Cod. Produttore
00048789
Cod. EAN
4006209487891

Informazioni di prodotto

N 6X60/30 S (100)

Fissaggio a percussione N
Fissaggio a percussione con vite a chiodo, premontata

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
  • Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
  • Pietra naturale
  • Pannello pieno in gesso


Vantaggi:
  • Il montaggio rapido a percussione riduce la quantità di tempo necessario e permette un’installazione in serie economica.
  • La battuta interna impedisce l’espansione prematura (bloccaggio) del fissaggio e assicura un’installazione senza problemi.
  • L’impronta a croce e la filettatura della vite a chiodo e permettono il suo svitamento e la successiva rimozione dell’oggetto da fissare.
  • L’ampia gamma di diametri, lunghezze utili e forme della testa permettono di trovare il fissaggio adatto per ogni applicazione.


Applicazioni:
  • Sottostrutture in legno o metallo
  • Profili di raccordo o profilati di connessione per cartongesso a parete
  • Rivestimenti sottili
  • Lamiere
  • Collari per cavi e tubazioni
  • Nastri perforati


Funzionamento:
  • Il fissaggio a percussione N è idoneo per installazioni passanti.
  • Durante l’applicazione, la vite espande il fissaggio in 2 direzioni, garantendo così un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto.
  • Il fissaggio con bordo svasato è consigliato per l‘installazione di strutture leggere in legno. Per l’installazione di profili in metallo utilizzare il fissaggio con il bordo cilindrico, mentre per le installazioni su fori asolati, utilizzare il tassello con il bordo piatto.

Specifiche tecniche:
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 30;
  • Lunghezza dell'ancorante: 60;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 75;
  • Impronta: PZ2;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 6;
  • Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 30;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209487891
  • Codice fischer: 48789

Produttore

tasselli a percussione N 6X60/30 S con vite a chiodo