Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036581
Cod. Produttore
036581
Cod. EAN
3245060365813

Informazioni di prodotto

TASCA PORTASCHEMI 230 X 130 MM.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tasca portadocumenti 260 x 165 mm autoadesiva, in plastica

fissaggio autoadesivo

larghezza totale per installazione in armadio

260 mm

numero RAL

7035

colore

grigio

materiale

plastica

esecuzione

borsa per schemi elettrici

Produttore

TASCA PORTASCHEMI 230 X 130 MM.