Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTASO50D1003
Cod. Produttore
TASO50D1003
Cod. EAN
8032826056222

Informazioni di prodotto

TAS84 TA 84x34mm 1000/5A M.L.LUNGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAS84 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 84x34mm - Rapporto: 1000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

classe di precisione

EV015295

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

corrente nominale primaria In

1000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

numero di ingressi primari

1

Produttore

TAS84 TA 84X34MM 1000/5A M.L.LUNGO