Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di ingressi primari
1
larghezza dell’apertura
34
corrente nominale primaria In
2500 A
potenza apparente nominale secondaria
25 VA
intensità di corrente nominale secondaria
5 A
classe di precisione
0.5
altezza dell’apertura
84
collegamento secondario
raccordo a vite
fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
esecuzione
trasformatore di corrente
con protezione dal contatto
EV015295
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te