Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTASN50D150
Cod. Produttore
TASN50D150
Cod. EAN
8032826055591

Informazioni di prodotto

TAS81 TA 81x11mm-64x31mm 1500/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAS81 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 81x11mm - 64x31mm - 31x51mm - Rapporto: 1500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

classe di precisione

EV015295

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

corrente nominale primaria In

1500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

numero di ingressi primari

1

Produttore

TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 1500/5A