Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAWB10D120
Cod. Produttore
TAWB10D120
Cod. EAN
8032826150418

Informazioni di prodotto

TAS80P TA CL.5P 82x32mm 1200/1A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAS80P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 82x32mm - Rapporto: 1200/1A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 30/12/6/3 VA

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

classe di precisione

5

corrente nominale primaria In

1200 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

3 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

1 A

numero di ingressi primari

1

Produttore

TAS80P TA CL.5P 82X32MM 1200/1A