Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTASL50D120
Cod. Produttore
TASL50D120
Cod. EAN
8032826055355

Informazioni di prodotto

TAS65 TA 32x65mm 1200/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 32x65mm - Rapporto: 1200/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 15/20VA

larghezza dell’apertura

32

corrente nominale primaria In

1200 A

potenza apparente nominale secondaria

15 VA

classe di precisione

0.5

altezza dell’apertura

65

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

numero di ingressi primari

1

collegamento secondario

raccordo a vite

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

esecuzione

trasformatore di corrente

con protezione dal contatto

classe di precisione

EV015295

Produttore

TAS65 TA 32X65MM 1200/5A