Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTASI50C800
Cod. Produttore
TASI50C800
Cod. EAN
8032826055249

Informazioni di prodotto

TAS64 TA 64x11mm-51x31mm 800/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAS64 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 64x11mm - 51x31mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/8 VA

potenza apparente nominale secondaria

6 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

larghezza dell’apertura

11

classe di precisione

0.5

altezza dell’apertura

64

corrente nominale primaria In

800 A

numero di ingressi primari

1

collegamento secondario

raccordo a vite

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

esecuzione

trasformatore di corrente

con protezione dal contatto

classe di precisione

EV015295

Produttore

TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 800/5A