Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTASS50D300
Cod. Produttore
TASS50D300
Cod. EAN
8032826055928

Informazioni di prodotto

TAS127B TA 54x127mm 3000/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x127mm - Rapporto: 3000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 30/50VA

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

54

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

corrente nominale primaria In

3000 A

potenza apparente nominale secondaria

30 VA

classe di precisione

0.5

altezza dell’apertura

127

collegamento secondario

raccordo a vite

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

esecuzione

trasformatore di corrente

con protezione dal contatto

classe di precisione

EV015295