Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTASS50D150
Cod. Produttore
TASS50D150
Cod. EAN
8032826055881

Informazioni di prodotto

TAS127B TA 54x127mm 1500/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x127mm - Rapporto: 1500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/30VA

corrente nominale primaria In

1500 A

larghezza dell’apertura

54

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

numero di ingressi primari

1

altezza dell’apertura

127

potenza apparente nominale secondaria

20 VA

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

raccordo a vite

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

esecuzione

trasformatore di corrente

con protezione dal contatto

classe di precisione

EV015295

Produttore

TAS127B TA 54X127MM 1500/5A