Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTASS50D1253
Cod. Produttore
TASS50D1253
Cod. EAN
8032826148477

Informazioni di prodotto

TAS127B TA 127x54mm 1250/5A M.L.LUNGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 127x54mm - Rapporto: 1250/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 15/25VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

classe di precisione

EV015295

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

corrente nominale primaria In

1250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

15 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

numero di ingressi primari

1

Produttore

TAS127B TA 127X54MM 1250/5A M.L.LUN