Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTASR50D160
Cod. Produttore
TASR50D160
Cod. EAN
8032826055812

Informazioni di prodotto

TAS127 TA 38x127mm 1600/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 38x127mm - Rapporto: 1600/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA

esecuzione

trasformatore di corrente di protezione

classe di precisione

EV015295

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

corrente nominale primaria In

1600 A

tarato

potenza apparente nominale secondaria

10 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

Produttore

TAS127 TA 38X127MM 1600/5A