Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAWC50D400
Cod. Produttore
TAWC50D400
Cod. EAN
8032826150906

Informazioni di prodotto

TAS125P TA CL.5P 127x54mm 4000/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAS125P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 127x54mm - Rapporto: 4000/5A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 100/30/15/3 VA

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

classe di precisione

5

corrente nominale primaria In

4000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

3 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

numero di ingressi primari

1

Produttore

TAS125P TA CL.5P 127X54MM 4000/5A