Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAMQ50D3203
Cod. Produttore
TAMQ50D3203
Cod. EAN
8032826056666

Informazioni di prodotto

TAS102B TA 102x54mm 3200/5A M.L.LUNGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x54mm - Rapporto: 3200/5A - Classe: 0.5/1 -prestazioni:25/30VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

classe di precisione

EV015295

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

corrente nominale primaria In

3200 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

25 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

numero di ingressi primari

1

Produttore

TAS102B TA 102X54MM 3200/5A M.L.LUN