Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAMP50D150
Cod. Produttore
TAMP50D150
Cod. EAN
8032826056499

Informazioni di prodotto

TAS102 TA 38x102mm 1500/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAS102 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 38x102mm - Rapporto: 1500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni:12/15VA

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1500 A

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

altezza dell’apertura

102

larghezza dell’apertura

38

classe di precisione

0.5

potenza apparente nominale secondaria

12 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

esecuzione

trasformatore di corrente

con protezione dal contatto

classe di precisione

EV015295

Produttore

TAS102 TA 38X102MM 1500/5A