Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
intensità di corrente nominale secondaria
5 A
altezza dell’apertura
102
larghezza dell’apertura
38
classe di precisione
0.5
numero di ingressi primari
1
potenza apparente nominale secondaria
12 VA
corrente nominale primaria In
1250 A
collegamento secondario
raccordo a vite
fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
esecuzione
trasformatore di corrente
con protezione dal contatto
EV015295
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te