Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAMP50D2503
Cod. Produttore
TAMP50D2503
Cod. EAN
8032826056611

Informazioni di prodotto

TAS102 TA 102x38mm 2500/5A M.L.LUNGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAS102 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x38mm- Rapporto: 2500/5A - Classe: 0.5/1 -Prestazioni:20/25VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

classe di precisione

EV015295

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

corrente nominale primaria In

2500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

20 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

numero di ingressi primari

1

Produttore

TAS102 TA 102X38MM 2500/5A M.L.LUNG