Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI007609
Cod. Produttore
007609
Cod. EAN
8018367076097

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x60W IAA Ottica asimmetrica extra diffodente
Apparecchio in ottone marino da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituita da: Corpo e VISA in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida / Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente / Guarnizione ai polimeri / Galletti di bloccaggio vetro e pressacavo in ottone (viti a brugola per versione VISA) / I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio

lunghezza

101 mm

adatto per montaggio a parete

larghezza

222 mm

tensione nominale

230 V

adatto per potenza lampada

60

diametro esterno

200 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

prestazioni del sistema

60 W

altezza/profondità

222 mm

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

materiale della copertura

vetro opalino

colore della scatola

ottone

portalampada

E27

grado di protezione (IP)

IP55

uscita della luce

diretto

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

apparecchio di servizio

non necessario

tipo di tensione

AC

ripartizione della luce

asimmetrico