Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI007608
Cod. Produttore
007608
Cod. EAN
8018367076080

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x40W IAA Ottica asimmetrica extra diffodente
Apparecchio in ottone marino da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituita da: Corpo e VISA in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida / Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente / Guarnizione ai polimeri / Galletti di bloccaggio vetro e pressacavo in ottone (viti a brugola per versione VISA) / I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio

tensione nominale

230 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per applicazione

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a parete

diametro esterno

200 mm

lunghezza

101 mm

larghezza

222 mm

adatto per potenza lampada

40

prestazioni del sistema

40 W

altezza/profondità

222 mm

ripartizione della luce

asimmetrico

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

portalampada

E27

colore della scatola

ottone

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza agli urti

IK07

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

classe di protezione

I

materiale della copertura

vetro opalino