Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI007602
Cod. Produttore
007602
Cod. EAN
8018367076028

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x60W IAA Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio in ottone marino da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituita da: Corpo e gabbia in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida / Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente / Guarnizione ai polimeri / Galletti di bloccaggio vetro e pressacavo in ottone (viti a brugola per versione VISA) / I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio

adatto per potenza lampada

60

prestazioni del sistema

60 W

altezza/profondità

95 mm

diametro esterno

190 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP55

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

non necessario

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro opalino

portalampada

E27