Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAQ2M50B300
Cod. Produttore
TAQ2M50B300
Cod. EAN
8032826047794

Informazioni di prodotto

TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 30/5A 2VAcl.0,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAQ2M - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 30/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA

classe di precisione

0.5

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

30 A

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

potenza apparente nominale secondaria

2 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

esecuzione

trasformatore di corrente con primario avvolto

fissaggio a scatto

con protezione dal contatto

classe di precisione

EV015295

Produttore

TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 30/5A 2VACL.0