Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione
trasformatore di corrente a innesto
classe di precisione
5
corrente nominale primaria In
5 A
fissaggio a scatto
potenza apparente nominale secondaria
2 VA
con protezione dal contatto
intensità di corrente nominale secondaria
1 A
numero di ingressi primari
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te