Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAQC50C200
Cod. Produttore
TAQC50C200
Cod. EAN
8032826055119

Informazioni di prodotto

TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 200/5A 10VAcl.0,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAQ10 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 200/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

classe di precisione

EV015295

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

corrente nominale primaria In

200 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

numero di ingressi primari

2

Produttore

TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 200/5A 10VACL