Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTPE7
Cod. Produttore
TPE7
Cod. EAN
8030343079236

Informazioni di prodotto

Tappo TPE esagonale
Tappo esagonale

tipo di filettatura

filettatura gas

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 1/2 pollice

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

Produttore

Tappo Tpe 7 1"1/2"

€ 8,15 x 1 pz.