Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTPE5
Cod. Produttore
TPE5
Cod. EAN
8030343079212

Informazioni di prodotto

Tappo TPE esagonale
Tappo esagonale

tipo di filettatura

filettatura gas

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

Produttore

Tappo Tpe 5 1"