Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEHP-30
Cod. Produttore
HP-30
Cod. EAN
8009561098626

Informazioni di prodotto

TAPPO plastico D=30,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappi plastici Colore: nero Diametro foro: 30,5mm. Permettono una rapida e semplice chiusura, anche provvisoria, di fori su lamiere o pannelli. Adatti al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm.Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

30.5

numero RAL

9011

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

nero

Produttore

TAPPO PLASTICO D 30,5