Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86470
Cod. Produttore
86470
Cod. EAN
8009561130531

Informazioni di prodotto

TAPPO PG48

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo filettatura PG in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: PG48

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

superficie

nichelato

tipo di filettatura

PG

qualità del materiale

ottone

colore

grigio luce

materiale

metallo

Produttore

TAPPO PG48