Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86469
Cod. Produttore
86469
Cod. EAN
8009561130524

Informazioni di prodotto

TAPPO PG42

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo filettatura PG in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: PG42

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

colore

grigio luce

tipo di filettatura

PG

superficie

nichelato

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

Produttore

TAPPO PG42