Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86467
Cod. Produttore
86467
Cod. EAN
8009561130500

Informazioni di prodotto

TAPPO PG29

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo filettatura PG in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: PG29

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

tipo di filettatura

PG

colore

grigio luce

materiale

metallo