Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86463
Cod. Produttore
86463
Cod. EAN
8009561130463

Informazioni di prodotto

TAPPO PG11

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo filettatura PG in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: PG11

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

materiale

metallo

superficie

nichelato

qualità del materiale

ottone

tipo di filettatura

PG

colore

grigio luce

Produttore

TAPPO PG11