Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1052036N
Cod. Produttore
1052036N
Cod. EAN
8016692162942

Informazioni di prodotto

TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg36, IP54, NERO RAL 9005
Il Tappo PA6 IP54 PG36 in Nero è un accessorio essenziale per garantire la protezione e l'affidabilità delle connessioni elettriche. Realizzato in materiale PA6, offre resistenza e durabilità, mentre la classificazione IP54 assicura una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua. Questo tappo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e la robustezza sono fondamentali. Scegli questo tappo per una soluzione di alta qualità nelle tue installazioni elettriche.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

numero RAL

9005

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

TAPPO PA6 IP54 PG36 NERO