Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9005.D4
Cod. Produttore
9005.D4
Cod. EAN
8051316105264

Informazioni di prodotto

TAPPO PER GOMMINO, IN POLIAMMIDE PA6.6, IP66, HALOGEN FREE, BIANCO, DIAMETRO 4
Il tappo CE9005.D4 è un componente essenziale per garantire la protezione e la sicurezza in ambienti elettrici. Realizzato in PA6.6, offre una resistenza eccezionale e un grado di protezione IP66, che lo rende ideale per l'uso in condizioni ambientali difficili. Il suo design in bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, mentre le dimensioni di 4 mm lo rendono compatibile con diverse applicazioni. Questo tappo è progettato per garantire un'installazione sicura e duratura, offrendo una soluzione efficace per la chiusura di cavi e condotti. La sua robustezza e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga vita utile, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

Produttore

TAPPO,PA6.6,IP66,HF,BIANCO,4MM

€ 0,5593 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.