Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK605012
Cod. Produttore
6050-12
Cod. EAN
8033648139476

Informazioni di prodotto

Tappo metallico G? Otn
Tappo in ottone nichelato filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura ? Gas cilindrico UNI ISO 228.

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

colore

naturale

tipo di filettatura

filettatura gas

superficie

nichelato

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

senza alogeni

Produttore

DKC

TAPPO METALLICO G CE