Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86476
Cod. Produttore
86476
Cod. EAN
8009561196971

Informazioni di prodotto

TAPPO M50

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo filettatura ISO in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: M50x1,5

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

tipo di filettatura

metrico

colore

grigio luce

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

superficie

nichelato