Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86474
Cod. Produttore
86474
Cod. EAN
8009561196919

Informazioni di prodotto

TAPPO M32

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo filettatura ISO in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: M32x1,5

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

tipo di filettatura

metrico

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

colore

grigio luce

materiale

metallo