Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86459
Cod. Produttore
86459
Cod. EAN
8009561130425

Informazioni di prodotto

TAPPO G2'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo filettatura GAS in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: G2;

materiale

metallo

tipo di filettatura

filettatura gas

superficie

nichelato

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

2 pollici

qualità del materiale

ottone

colore

grigio luce