Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86460
Cod. Produttore
86460
Cod. EAN
8009561130432

Informazioni di prodotto

TAPPO G2'1/2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo filettatura GAS in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: G2 1/2;

superficie

nichelato

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

colore

grigio luce

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

2 1/2 pollici

tipo di filettatura

filettatura gas

Produttore

TAPPO G2 1/2