Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86451
Cod. Produttore
86451
Cod. EAN
8009561130340

Informazioni di prodotto

TAPPO G1/8'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo filettatura GAS in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: G1/8;

superficie

nichelato

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/8 pollice

tipo di filettatura

filettatura gas

colore

grigio luce

Produttore

TAPPO G1/8